Klemmevogn, lager (TG/GZ) ZW2

Art.-nr.: ZW2-A99
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ZW2-A99
EAN/GTIN 4008158031699
Producentnummer ZW2-A99
L-nummer L80030 36

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stabil metalkonstruktion på hjul
  • Mål 100 x 60 x 153 cm
  • Kan rumme op til 120 klemmer, selv lange skrueklemmer
  • Formbart støbejern og helt stål med spændeområder mellem 200 og 2000 mm
  • Med etiket og etiketholder
  • Velegnet som salgshjælpemiddel og til værkstedsområdet