Værktøjskuffert ″BIG Basic Move″ til VVS-arbejde

Art.-nr.: 00 21 06 HK S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 21 06 HK S
EAN/GTIN 4003773084266
Producentnummer 00 21 06 HK S
L-nummer L70010 1992

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med fire KNIPEX-værktøjer, i alt 31 mærkeværktøjer, nogle VDE-testede i henhold til DIN EN 60900
  • Teleskophåndtag indbygget i basen og to udvendige, letløbende skatehjul
  • To vippelåse i metal og en trecifret numerisk kodelås til sikker lukning af låget
  • Mærkningsfelt med to klistermærker til individuel mærkning
  • Maks. Nyttelast: 20 kg
  • 33 liter kapacitet
  • robust, ergonomisk bærehåndtag
  • slidstærkt design fremstillet af ABS-materiale, sort
  • Omviklet aluminiumsramme
  • Hængsler af metal
  • Dokumentrum i låget
  • To aftagelige værktøjstavler lavet af smudsafvisende PP-hulkammerpaneler med 31 værktøjslommer, der kan monteres med værktøj
  • Første værktøjstavle med ti værktøjslommer og en elastisk løkke på låget og elleve smalle og en stor værktøjslomme på undersiden
  • Andet værktøjspanel med ti smalle værktøjslommer og en elastisk løkke på undersiden og et dokumentrum på dæksiden
  • Basisbakke, kan fastgøres med trykknap, højde 70 mm, kan opdeles yderligere med indsatser og dækplade med 13 store værktøjslommer og et fladt rum
  • I alt 54 plug-in-muligheder

Egenskab:

  • Dimension bredde udvendig (indvendig): 430mm 350mm
  • Dimension udvendig højde (indvendig): 280 mm 200 mm
  • Dimension dybde udvendig (indvendig): 515mm 480mm

Leveringsomfang:

  • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator vandpumpetang
  • 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator vandpumpetang
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX sideskærere
  • 1 x 0022086 Wea sekskantnøglesæt (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031582 Wera skruetrækker til skruer med kærv 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera skruetrækker til skruer med kærv 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera skruetrækker til skruer med kærv 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera skruetrækker, Phillips 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera skruetrækker, Phillips 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK-sav (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 Picard fladpensel (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard gipsbæger (127 x 94)
  • 1 x 75075-040 Picard malerspatel 40 mm, træ høj kvalitet (40 mm)
  • 1 x 75060-005 Picard stålbørste, 5 rækker (280 mm)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig elektriker mejsel (250 x 10 mm)
  • 1 x 2281 Stabilia vaterpas type 70 (30 cm)
  • 1 x 15212 Stabilia tømrerblyant
  • 1 x 90958 Heyco Express nøgle (M 10)
  • 1 x 1664000000 Heyco Breakaway blade kniv (18 mm)
  • 1 x 6135-0 cents rørskærer (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX tænger tang og skruenøgle i ét værktøj
  • 1 x L240 00055 Knipex tommestok Stabilia Series 400 (200 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Locksmith Hammer, 300 g (300 g)