• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Kabelindtrækningsbånd, glasfiber PowerRex i kunststofboks 20 m

Art.-nr.: 814868 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Båndlængde 20 m
Trækstyrke 1,2 kN
Produkttype Kabelindtrækningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814868 20
Producentnummer 10087

Betegnelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, stabilt (op til 5 kN) og alligevel meget fleksibelt (op til radius på 50 mm); ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret.
I begge ender forsynet med fastlimede endetyller med gevind til valgfri fastgørelse af fleksible føringsspidser, trækstrømper eller trækøjer.

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør sikkert opbevaret i kunststofboks: 1 fleksibel føringsspids (Runpo-glider) med snoningsudligning og trækøje i rustfrit stål. 1 fjederføringshoved ⌀ 10 mm, 2 trækøjer, 1 kabeltrækstrømpe til kabler ⌀ 6 − 9 mm, 5 endetyller, 3 forbindelsestyller, 1 speciallim 3 g, 1 indtrækningshjælp.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele