• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Cobra® Hightech-vandpumpetang med flerkomponent-håndtag grå atramenteret 300 mm

Art.-nr.: 87 02 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87 02 300
EAN/GTIN 4003773029144
Producentnummer 87 02 300
L-nummer L70010 206

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Justering med et tryk på en knap direkte på arbejdsemnet
  • Finjustering for optimal tilpasning til forskellige emnestørrelser og håndvenlig håndtagsposition
  • selvspændende på rør og møtrikker: ingen glidning på emnet, kraftbesparende arbejde
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: permanent sikkert greb på grund af høj slidstyrke
  • gennemstiksled: høj stabilitet takket være dobbelt styring
  • sikkert indgreb i hængselstiften: ingen utilsigtet justering
  • Klemmebeskyttelse forhindrer knusningsskader

Egenskab:

  • Indstillingspositioner: 30
  • Kapacitet til rør (tommer): Ø 2 3/4
  • Kapacitet til møtrikker, bredde på tværs af flader (mm): 60 mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 70mm
  • kemisk gråfarvet.
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven