Låseringstang til udvendige ringe på aksler betrukket med kunststof forkromet 210 mm

Art.-nr.: 46 13 A3
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 46 13 A3
EAN/GTIN 4003773043010
Producentnummer 46 13 A3
L-nummer L70010 111

Betegnelse

Beskrivelse:

  • stærk form, smedet
  • skridsikre, stabile spidser

Egenskab:

  • Kapacitet for akseldiameter: Ø 40 - 100 mm
  • Spidser (diameter): Ø 2,3 mm
  • forkromet
  • overtrukket med kunststof

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven