• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fladrundtang med skær (Radiotang) med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 25 02 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 25 02 160
EAN/GTIN 4003773023166
Producentnummer 25 02 160
L-nummer L70010 394

Betegnelse

Beskrivelse:

  • velegnet til finere gribe- og skærearbejde
  • flade, runde, lange, spidse kæber
  • Gribende overflader savtakkede
  • med skærekanter til blød, mellemhård og hård tråd
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 61 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,6 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (T1): 9,0 mm
  • Spidsens bredde (W4): 3,0 mm
  • Spidsens tykkelse (T2): 2,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 50,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 16,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven