Gribetang til finmekanik betrukket med kunststof sort atramenteret 125 mm

Art.-nr.: 37 11 125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 37 11 125
EAN/GTIN 4003773014287
Producentnummer 37 11 125
L-nummer L70010 475

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til fint monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • til at gribe, holde og bøje og justere
  • Præcisionsslebne spidser
  • Glatte gribeflader
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
  • indlagt led

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,0 mm
  • Spidsbredde (E): 2,0 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 5,5 mm
  • Kæbelængde (B): 27,0 mm
  • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven