• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Crimptang til miniaturestik parallel-crimpning med flerkomponent-håndtag bruneret 190 mm

Art.-nr.: 97 54 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 54 24
EAN/GTIN 4003773060215
Producentnummer 97 54 24
L-nummer L70010 822

Betegnelse

Beskrivelse:

  • parallel crimp-føring for at opfylde de særligt høje krav til små stik
  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • Kraftforstærkning gennem knæhåndtag til arbejde med lav træthed
  • Crimptang til andre miniaturekonnektorer som HD 22
  • Modu IV
  • Mikro-timer
  • ... på forespørgsel
  • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes

Egenskab:

  • Anvendelse: D-Sub, HD 20, HDE-stik
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,03 - 0,56 mm²
  • Antal reder: 3
  • AWG: 32 - 20
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven