• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Topnøgleindsats til indvendige sekskantskruer med indvendig firkant 1/2″ 75 mm

Art.-nr.: 98 49 05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 49 05
EAN/GTIN 4003773021155
Producentnummer 98 49 05
L-nummer L70010 1534

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske skruehoveder med indvendig sekskant
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 5 mm
  • Forbindelsesvinkel: 1/2 tommer
  • uisoleret bladlængde ± 2: 9mm

Norm:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900