• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skruetrækker til krydskærvskruer Pozidriv® isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt bruneret 187 mm

Art.-nr.: 98 25 01
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 25 01
EAN/GTIN 4003773031260
Producentnummer 98 25 01
L-nummer L70010 583

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ergonomisk optimeret 2-komponenthåndtag til træthedsfri og håndvenlig kraftoverførsel
  • rullehæmmende håndtagsform

Egenskab:

  • Størrelse: PZ1
  • Klingelængde på 80mm
  • Håndtagets længde: 107 mm
  • Blad-Ø: 4,5 mm
  • uisoleret bladlængde: 15 mm
  • VDE-testet: ja
  • bruneret
  • isolerende flerkomponenthåndtag, VDE-testet

Norm:

IEC 60900