Electronic Super Knips® med flerkomponent-håndtag bruneret 125 mm

Art.-nr.: 78 41 125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 78 41 125
EAN/GTIN 4003773040767
Producentnummer 78 41 125
L-nummer L70010 340

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • slebne, meget skarpe skærekanter uden facet
  • Præcist formede spidser klipper også tilstødende ledninger fra Ø 0,2 mm
  • Skæring med kontrolleret forskydning af mikroskærekanten for lang levetid og ultrapræcis skæring af selv de tyndeste tråde
  • Samling med nitte i rustfrit stål
  • ekstremt let gang til arbejde med lav træthed
  • med åbningsfjeder og åbningsbegrænser
  • med trådklemme - ingen ukontrollerede spring af trådsektionerne
  • med smalt hoved
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 60 HRC)
  • Special-værktøjsstål, bruneret.

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,2 - 1mm
  • Kæbelængde (B): 9 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • Skærekant uden affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven