• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kraft-forbidetang med flerkomponent-håndtag forkromet 160 mm

Art.-nr.: 67 05 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 67 05 160
EAN/GTIN 4003773017936
Producentnummer 67 05 160
L-nummer L70010 117

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med skærekanter til blød og hård tråd samt pianotråd
  • høj skæreydelse med mindre anstrengelse takket være optimal koordinering af skærekantvinkel og udvekslingsforhold
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,5 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,4 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 2,0 mm
  • forkromet
  • med flerkomponentovertræk
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven