• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Elektronik-forbidetang ESD med flerkomponent-håndtag 120 mm

Art.-nr.: 64 62 120 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64 62 120 ESD
EAN/GTIN 4003773025085
Producentnummer 64 62 120 ESD
L-nummer L70010 1773

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • gennem præcisionssamling
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • spejlpolering i kombination med en fin oliefilm giver god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er mindst 56 HRC
  • Håndtag med tofarvet flerkomponentbetræk sort/grå

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,6 mm
  • Hovedets bredde (A): 11 mm
  • Kæbelængde (B): 20 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7 mm
  • Skærekantlængde mm (C): 7mm
  • ESD: ja
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret
  • Skærekant med lille affasning

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven