Kabelsaks med dobbeltskær med flerkomponent-håndtag bruneret 200 mm

Art.-nr.: 95 12 200
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 95 12 200
EAN/GTIN 4003773047834
Producentnummer 95 12 200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til skæring af Cu- og Al-kabler
  • Ikke egnet til ståltråd og hårdtrukne kobberledere
  • hærdede skærekanter med præcisionsslibning
  • Skærer glat og rent uden at mase.
  • ved at opdele skæreprocessen i forskæring (isolerende kappe i det forreste skæreområde) og efterskæring (leder i det bageste skæreområde), kan kabler op til Ø 20 mm skæres med én hånd
  • lavt effektbehov på grund af gunstige udvekslingsforhold og speciel skærgeometri
  • Klemmebeskyttelse forhindrer knusningsskader
  • justerbar skrueforbindelse, selvlåsende

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 70mm²
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 20mm
  • AWG: 2 / 0
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven