• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Crimp-sortiment til kabeltyller

Art.-nr.: 97 90 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 90 10
EAN/GTIN 4003773046202
Producentnummer 97 90 10
L-nummer L70010 1116

Betegnelse

Beskrivelse:

  • i TANOS MINI-systainer® (robust plastikboks)
  • T-Loc-lukning til enhåndsbetjening: åbn eller luk systaineren® med et drej, og tilslut den til en anden systainer®.
  • Åbn i linket tilstand: Få nem og hurtig adgang til indhold uden at afbryde forbindelsen.
  • to stabelbare plastindsatser med hver seks brønde til konnektorer
  • med et udvalg af wireendehylstre med/uden plastkrave
  • med selvjusterende afisoleringstang 12 40 200
  • med selvjusterende krympeværktøj til wireendehylstre 97 53 04

Leveringsomfang:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX selvjusterende trådafstrygere (0,03 - 10,0 mm²)
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX selvjusterende crimptang til trådendefræser med sideindføring (0,08 - 10 + 16 mm²)
  • 50 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 100 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX Wire endemuffer med plastkrave 22 / 12 mm (10 mm²)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven