• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

1 par reserveknive til 12 62 180

Art.-nr.: 12 69 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12 69 21
EAN/GTIN 4003773060093
Producentnummer 12 69 21
L-nummer L70010 781

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kompakt standardværktøj til alle gængse kabeltværsnit og isoleringsmaterialer
  • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere fra 0,2 til 6 mm² med standardisolering
  • tilpasser sig automatisk de forskellige ledertværsnit: dermed ingen skader på lederne
  • høj brugervenlighed takket være praktisk design og lav vægt
  • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder
  • med trådskærer til Cu- og Al-ledere op til maks. 2,5 mm²
  • med justerbart længdestop fra 6,0 til 18,0 mm for ens afisoleringslængder

Egenskab:

  • AWG: 24 - 10