• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Elektroniktang-etui med værktøjer til arbejder på elektroniske dele

Art.-nr.: 00 20 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 20 18
EAN/GTIN 4003773033073
Producentnummer 00 20 18
L-nummer L70010 552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dimensioner, lukket (B x H x D): 215 x 160 x 50 mm
  • sæt i 8 dele, udstyret med to elektroniske tænger og seks elektroniske skruetrækkere
  • praktisk opbevaringsboks af slagfast plast med skumindlæg

Leveringsomfang:

  • 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronisk griber
  • 1 x 77 02 115 KNIPEX elektroniske sideskær
  • 1 x 118008 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 118010 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm)
  • 1 x 118012 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm)
  • 1 x 118014 Wera skruetrækker til skruer med kærv 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm)
  • 1 x 118022 Wera skruetrækker, Phillips 2050 ph (PH0 x 60 mm)
  • 1 x 118024 Wera skruetrækker, Phillips 2050 ph (PH1 x 80 mm)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven