{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slaglængde | 25 mm | |
Til popnitter af alle materialer op til | 5 mm | |
Slagkraft | 10000 N | |
Akku-kapacitet | 18 Ah | |
Batterispænding | 2,1 V | |
Vægt inklusive akku | 2 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Popnittepistol |
Artikelnummer | 770504 | |
Producentnummer | 1435447 |