Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Elektroniktangsortiment 4 dele 4

Art.-nr.: 700160 4
  • Skærefas: Uden facet

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal tænger 4
Skærefas Uden facet
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 700160 4
Producentnummer 700160 4

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsstanset, tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede boringer og slebne flader. Skæretængerne har et let klippende snit. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering.

Materiale:

Kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Leveringsomfang:

1 elektronikskævbider nr. 726680 (smalt hoved − 9,5 mm): str. 130
1 elektronikskævbider nr. 726700 (normalt hoved − 13,5 mm): str. 130
1 elektronikfladtang nr. 727140: Str. 135
1 elektronikspidstang nr. 727160: Str. 145