{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 700340 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416919 | |
Producentnummer | 700340 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kombinationstang, forkromet med 2K-grebsovertræk, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
144,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
805 styk på lager
97,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
973 styk på lager
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | 2K-grebsovertræk | 2K-grebsovertræk |
Overflade | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |