• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Enkelttrins stige med standard traverse 14 trin

Art.-nr.: 40614
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40614
EAN/GTIN 4031405406148
Producentnummer 040614
L-nummer L90110 451

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • ERGO-Pad-gribezone
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Standard traverskinne med skridsikre stigesko i optimal bredde til det valgte produkt for en sikker stand og stigning til landingsstiger over 3.0 m. traverskinnen leveres løst og skrues to gange i den nederste ende af forbindelsesstangen
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4800 mm
  • Indirekte omkostninger: 1260 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 3640 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 14 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 371 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele