• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC AlCrN

Art.-nr.: GG1021
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
107 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Deling af skærene: ulige

Betegnelse

Udførelse:

Til perfekte standtider. Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til stål indtil ca. 1100 N/mm2.
Som nr. 203021.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven