Trappevogn aluminium

Art.-nr.: AK1328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trappevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AK1328
EAN/GTIN 4017976013282
Producentnummer AK1328
L-nummer L90080 951

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Lavet af aluminiumsrør med aluminiumskugle, praktisk svejset konstruktion. Sikkerhedshåndtag. Med 2 lufthjul, plastfælge, nav med rullelejer og 2 femarmede hjulstjerner, hver med 5 TPE-hjul 125 mm Ø, nav med kuglelejer. U-bolte i toppen og tværstænger bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 590
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele