Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Robust svejset vinkelstålkonstruktion med 4 hjørner. Pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. 3 drejelige hjul med polyamidhjul, nav med præcisionskuglelejer. 2 drejelige hjul med totalbremse foran, diagonalt placeret. 1 hjul elektrisk ledende, hjulcentrum polypropylen sort, nav med præcisionskugleleje. Højde under frihøjde: 235 mm
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1050
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 1010
Platformshøjde (mm): 280
Samlet længde (mm): 1255
Samlet bredde (mm): 1055
Samlet højde (mm): 327
Dæk: polyamid
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3