Massivt gummidæk

Art.-nr.: 71221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Brugsområde Transportwagen
Produkttype Hjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71221
EAN/GTIN 4017976371221
Producentnummer 71221
L-nummer L90080 455

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Sorte massive gummidæk på fælge af stålplade, nav med rullelejer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 350
Hjulstørrelse (mm): 400 x 80
Dæk: massivt gummi
Fælg: stålplade rød
Hjulleje: rulleleje
Navlængde (mm): 75
Bore-Ø (mm): 25