Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Foldbart låg til dumper, kan åbnes på 2 sider. Kan låses i lukket position ved hjælp af fjederkroge. Den sammenfoldede forreste del kan sikres mod utilsigtet omstyrtning under tipning ved hjælp af fjederkroge. Den åbne bageste del af låget kan også låses. En kantet håndtagsliste foran og bagpå. Stålplade 1,5 mm, indvendigt afstivet med flade stålstrenge 15 x 3 mm. Ingen udvendige opstandere for at undgå fare for klipning. Pulverlakering blå RAL 7016. Kan eftermonteres. Tillægspris pr. dumpvogn.
Egenskab:
Samlet længde (mm): 1321
Samlet bredde (mm): 794
Farve: antracitgrå
Bemærk: til dump truck 4703/7016