• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Spiralslange PA Euro 6 mm x 8 mm / 5 m

Art.-nr.: 901054940
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 901054940
EAN/GTIN 4003665361499
Producentnummer 901054940
L-nummer L01750 326

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hurtigkobling og nippel

Egenskab:

  • Udførelse: Med lynkobling og nippel
  • Udvendig Ø: 8 mm
  • Indvendig Ø: 6 mm
  • Længde: 5 m.
  • Maks. Tryk: 8 bar
  • Profil: Euro