• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Balanceenhed 4 kg

Art.-nr.: 079298 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, wireudtræk 2 m
Belastning 2 kg - 4 kg
maks. påhængslast 4 kg
Vægt 2 kg
Produkttype Fjedertræk / Balancer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079298 4
EAN/GTIN 015451591458
Producentnummer 8941099210

Betegnelse

Udførelse:

Robust aluminiumshus, kabel af rustfrit stål.
Balanceenhed øger betjeningskomforten og betjeningssikkerheden ved arbejde med el-værktøj og tunge apparater.
  • Elektroværktøjet bringes i “vægtløs” tilstand.
  • Orden på arbejdsstedet.
  • Arbejdsredskaber og værktøj klar til brug.
  • Sikkerhed på arbejdspladsen takket være ophængning af maskine og ledning.
  • Arbejdsredskaber inden for brugerens synsfelt og rækkevidde.
  • Gennem aflastning er det muligt at opnå balance i hele wirens udtrækslængde.
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
    maks. hængelast (kg) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven