Balancer 4

Č. pol.: 079298 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka vytiahnutia lana 2 m
Nosnosť 2 kg - 4 kg
maximálna ťažná kapacita 4 kg
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Ťah pružiny / vyvažovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079298 4
EAN/GTIN 015451591458
Číslo výrobcu 8941099210

Popis

Prevedenie:

Robustná hliníková konštrukcia, kábel z nehrdzavejúcej ocele.
Vyvažovače zvyšujú pohodlie pri obsluhe a bezpečnosť pri práci s elektrickým náradím a ťažkými zariadeniami.
  • „Bezváhový“ stav pracovného náradia.
  • Poriadok na pracovisku.
  • Pracovné náradie a nástroje vždy pripravené na použitie.
  • Bezpečnosť na pracovisku prostredníctvom zavesenia nástrojov a prívodných káblov.
  • Pracovné prostriedky v zornom poli a dosahu pracovníka.
  • Vyváženie môžete nastaviť po celej dĺžke lana pomocou kompenzácie hmotnosti.
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
    Max. zaťaženie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka