• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedskobling med indvendigt gevind Indvendigt gevind

Art.-nr.: 080271
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
81 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290080293.
GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ME2 innovationer 2024"