Säkerhetskoppling med invändig gänga invändig gänga

Art-nr: 080271
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
81 styck i lager

Benämning

Utförande:

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

Anmärkning:

Passande nippel se nr 080290080293.
GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.