Turvaliitin, sisäkierre Sisäkierre

Tuote nro.: 080271
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
81 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

GARANT-Turvakytkin on suurtehokytkin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa standardeja ISO 4414 ja EN 983.

Ohje:

Sopivat suukappaleet numeroilla 080290 - 080293.
GARANT-Sarja vastaa eurostandardia 7,6 (nimellis-ø 7,6 mm, europrofiili) ja on yhteensopiva kaikkien tavallisten järjestelmien kanssa.