{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | G2588-180-M14 | |
Udgangseffekt | 1.700 W | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Maks. luftbehov | 2.160 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/2 tommer | |
Maks. vibration iht. EN | 7,1 m/s2 | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 16 mm | |
Maks. skive-⌀ | 180 mm | |
Vægt | 2,4 kg | |
Arbejdsstøj | 90 dB(A) | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 079312 G2588-180 | |
EAN/GTIN | 7322590042783 | |
Producentnummer | 8423013288 |