• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Pneumatisk lige slibemaskine, 1 hk, 18.000 omdrejninger pr. minut, 6 mm spændetang.

Art.-nr.: 7100210215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100210215
EAN/GTIN 00068060527622
Producentnummer 7100210215
L-nummer L51710 1446

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ Die Grinders er vores værktøjer med lige skaft med funktioner, der forbedrer brugerens komfort og kontrol. Den præcisionsbalancerede stålmotor i stål reducerer vibrationer og vægt, mens 3M™ gribemateriale på kroppen reducerer vibrationer og giver et fast greb.

Egenskab:

Op til 4 gange længere levetid sammenlignet med 1. generation
Ergonomisk, brugervenligt design
Støvbeskyttet motorhus
Effektiv, kraftig motor for mere stabil hastighed
3M Grip-materiale for øget greb
4.000 omdrejninger pr. minut (standardversion)

Bemærk:

Use for heavy-duty applications such as stock removal