{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6120 | |
Momentområde | 815 Nm - 2.710 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M36 | |
maks. omdrejningstal | 3.500 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1.1/2 tommer | |
Maks. luftbehov | 1.698 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/2 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 13 mm | |
Vægt | 15,7 kg | |
Arbejdsstøj | 97 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 21,8 m/s2 | |
Længde | 420 mm | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079204 6120 | |
EAN/GTIN | 015451729462 | |
Producentnummer | 6151590120 |