{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6120 | |
Nyomatéktartomány | 815 Nm - 2 710 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M36 | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1.1/2 coll | |
Maximum levegőigény | 1 698 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/2 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 13 mm | |
Súly | 15,7 kg | |
Működési zajkibocsátás | 97 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 21,8 m/s2 | |
Hossz | 420 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Gyártó száma | 6151590120 |