{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | S2450P | |
Momentområde | 2,4 Nm - 5 Nm | |
maks. skrue-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
maks. omdrejningstal | 1.100 min-1 | |
Værktøjsholder, mål | 1/4 tommer | |
Konstruktion | pistol | |
Maks. luftbehov | 360 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1,1 kg | |
Arbejdsstøj | 78 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079165 S2450P | |
EAN/GTIN | 7322590017057 | |
Producentnummer | S2450-P |