{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DynaPen Kit | |
Maks. luftbehov | 28,2 l/min | |
Slagfrekvens | 233 Hz | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Vægt | 0,26 kg | |
Arbejdsstøj | 79 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Længde | 108 mm | |
Produkttype | Graveringsstift |
Artikelnummer | 079708 10844 | |
EAN/GTIN | 616026108448 | |
Producentnummer | 10844/H |