Paineilma-kaiverruskone DynaPen® 10844

Tuote nro.: 079708 10844
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DynaPen Kit
Enimmäisilmantarve 28,2 l/min
Iskutiheys 233 Hz
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Paino 0,26 kg
Toimintaääni 79 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8 m/s2
23 mm
Pituus 108 mm
Tuotetyyppi Kaiverruskone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Valmistajan numero 10844/H

Kuvaus

Malli:

Lyijykynän kokoinen paineilmakäyttöinen kaiverruskynä, jossa varustevalikoima (kiristysholkki 1/8 tuumaa). Värähtelevä käyttöliike (isku 0,018 mm) tarjoaa useita käyttömahdollisuuksia, kuten kaiverruksen, merkinnän, kevyet puhdistus- ja viilaustyöt, purseenpoiston jne.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1,4 m liitäntäletku, 1 viila ja kuusioavain.

Ohje:

Sopivat timantti-miniviilat numerosta 529420.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat