• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Indsatskar INOX 1

Art.-nr.: 082926 1
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

passer til nr. 082920; nr. 082922 1
Maks. bæreevne 3 kg
Længde, indvendig 172 mm
Bredde indvendigt 66 mm
Højde indvendigt 30 mm
Produkttype Indsætningskar

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082926 1
EAN/GTIN 2050000968952
Producentnummer 100399

Betegnelse

Passer til:

Ultralydsrensere nr. 082920.
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
    Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven