• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vinkelslibere WEV15-125

Art.-nr.: 077132 WEV15-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse WEV 15-125 Quick
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.550 W
Tomgangsomdrejningstal 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Tilslutningsgevind M14
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,5 kg
Kabellængde 4 m
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Bemærk Hurtigskiftesystem
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077132 WEV15-125
EAN/GTIN 4007430243751
Producentnummer 600468000

Betegnelse

Udførelse:

Du definerer grænsen - ikke din maskine.
Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse.
Robust vinkelsliber med højt moment og hastighedskontrol, så arbejdet skrider hurtigt frem.
  • Metabo S-automatisk mekaniske sikkerhedskoblinger: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokeres.
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse.
  • Gearhuset kan drejes i trin på 90° for betjening med venstre hånd eller for frakobling.
  • Konstant omdrejningstal under belastning.
  • Den højeste levetid ved ekstreme anvendelser: Robust vinkelsliber med højt moment, hastighedskontrol og den højeste effekttæthed i sin klasse, så arbejdet skrider hurtigt frem.
  • Længere levetid, mere moment: Metabo Marathon-motoren med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningskapacitet og 50 % større drejningsmoment.
  • Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet.
  • Beskyttelseshætte med værktøjsfri justering; kan fastgøres på en måde, der ikke kan vrides.
  • Ekstra greb med lav vibration Metabo VibraTech (MVT).
  • Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt,ekstra håndgreb og spændenøgle.