Vinkelslibere Akku 71220261

Art.-nr.: 077149 71220261
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse CCG18-125-10 AS
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2 kg
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077149 71220261
EAN/GTIN 4014586898162

Betegnelse

Udførelse:

FEIN 18 V-batteri-vinkelsliber med AMPShare-batteriteknologi, til effektiv skæring, slibning og afgratning ved monteringsopgaver.
  • Den nye FEIN Power Drive-motor, som er afkoblet fra huset, giver jævn drift og drift med lave vibrationer.

Leveringsomfang:

Uden batterier og uden lader. Inklusive beskyttelsesskærm, værktøjsløs hurtigspændemøtrik, anti-vibrationshåndtag, nøgle, L-BOXX.

Bemærk:

Passende batterier findes under nr. 073856073858, og startsæt under nr. 073863073867

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør