{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | CCG18-125-10 AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2 kg | |
överbelastningsskydd | yes | |
Dödmanskoppling | no | |
Mjukstart | yes | |
Återstartspärr | yes | |
Kickbackstopp | no | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077149 71220261 | |
EAN / GTIN | 4014586898162 |