{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type AS 18 V | |
Producentbetegnelse | BEWS18-125BLPX2-0 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 26 mm | |
Vægt | 2,16 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 5,4 m/s2 | |
Overbelastningssikring | ja | |
Dødemandskontakt | ja | |
Blød opstart | nej | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | nej | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Vinkelslibere |
Artikelnummer | 077126 BEWS18BLPX | |
EAN/GTIN | 4058546411428 |