• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

slagnøgle GDS 30

Art.-nr.: 0601435103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601435103
EAN/GTIN 3165140922944
Producentnummer 0601435103
L-nummer L00590 14

Betegnelse

Beskrivelse:

  • slagnøgle GDS 30
  • den kabelbundne GDS 30 PROFESSIONAL er en højtydende roterende slagnøgle til store skruesamlinger
  • Den imponerende 920 W motor med maksimalt moment på 1,000 Nm muliggør kraftig skruning og løsning af skruer op til M30 diameter
  • Den har et ekstra håndtag med støtteskive, der kan monteres i to positioner for komfortabel håndtering
  • Den integrerede ophængsenhed muliggør montering på en afbalanceringsenhed, hvis det er nødvendigt
  • Denne elværktøj er velegnet til krævende skrueapplikationer i beton og metal, robuste skrueforbindelser på lastbiler, entreprenørmaskiner og i erhvervskøretøjer samt til arbejde i den petrokemiske og tunge industri
  • GDS 30 Professional har også en 1″ firkantet bit udvendig holder

Egenskab:

  • Moment, maks. (hård skrueholder): 1000 Nm
  • Moment, maks. (blød skrueholder): 500 Nm
  • Vægt: 7. 3 kg
  • Nominel hastighed: 860 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 920 W
  • Skrue-Ø, max.: max. M 30
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladte størrelse]: 4. 0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Ustabilitet K [tilspænding af bolte og møtrikker af maksimalt tilladte størrelse]: 0,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (højde): 436 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 431 mm
  • Værktøjsholder: 1'' firkantet

Leveringsomfang:

  • Værktøjskasse
  • Et ekstra håndtag
  • Afhængningsbeslag