Batteridrevet stiksav

Art.-nr.: 9234-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9234-1
EAN/GTIN 4000896234714
Producentnummer 9234-1

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Højdejusterbart støttebeslag, kan også bruges til dobbeltvæggede ark
selvforsynende arbejde
  • 3-delt sæt ∙ i HAZET L-BOXX 136 og blødt skumindlæg:
    1 akku-sabelsav
    1 hurtiglader
    1 Li-ion batteri 18 V, 5 Ah
  • Høj effektivitet takket være børsteløs motor
  • Kompatibel med HAZET-batterier 9212-02 og 9212-05
  • Slagtilfælde/min: 9500
  • Skærekapacitet Træ: 200 mm
    skærekapacitet Metal: 20 mm
  • Værktøjsfrit system til hurtig udskiftning af savklinge
  • Værktøjsfri indstilling af klemmerne med hurtig udløsning
  • Komposithus
  • Børsteløs DC motor (BLDC):
    • Længere levetid, lavt slid, ingen grund til at skifte kulbørster
    • Høj effektivitet og dermed lavere batteriforbrug - mere kompakt motor giver mulighed for mindre dimensioner
  • Integreret batteristatusindikator (4 LED)
  • Blødt greb for optimal haptik
  • Kan også bruges til dobbeltvæggede ark
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 97,13 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 32,18 m/s2
  • Savslag: 28,5 mm
  • Nettovægt (kg): 2,26 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 86,13 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 3100
  • Antal værktøjer: 3

Leveringsomfang:

  • 9234-010
  • 9212-03
  • 9212-05

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele