Elektrisk præcisionsskruemaskine S8120

Art.-nr.: 070236 S8120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse S8120
Momentområde 15 cNm - 120 cNm
Tomgangsomdrejningstal 700 - 1.000
Værktøjsholder, mål 1/4 tommer
Værktøjsholder, drevprofil sekskant
Værktøjsholder, form E
Konstruktion stav
Vægt 0,46 kg
Arbejdsstøj 67 dB(A)
Produkttype skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070236 S8120
EAN/GTIN 7322590055455
Producentnummer 4221000275

Betegnelse

Udførelse:

PRO-elskruemaskinerne i S8-serien omfatter et stort udvalg af forskellige modeller, der byder på høj hastighed og præcision. Den ergonomisk designede S8-skruemaskine har en plug-and-play-løsning til montageopgaver og iskruning af flere skruer efter hinanden med lave drejningsmomenter. S8-serien blev udviklet med henblik på at øge kvalitet og effektivitet.
  • Med automatisk frakobling
  • Indstilleligt drejningsmoment
  • Nem håndtering
  • Med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3

Bemærk:

Den tilhørende strømadapter finder du under: Nr. 070235 str. ADAPTER. Passende klinger finder du under nr. 674205 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven