Elektrický vypínací utahovák, Typ: S8120

Artiklové číslo: 070236 S8120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 0,15 Nm
Otáčky, min., 1 700 min-1
Otáčky, max., 1 1 000 min-1
Krouticí moment max., 1 1,2 Nm
Řada S8
Označení výrobce S8120
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 1
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů HEX (E 6,3)
Pracovní hluk 67 dB
Hmotnost celkem 0,46 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070236 S8120
EAN / GTIN 7322590055455
Číslo výrobce 4221000275
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Elektrické šroubovačky PRO řady S8 nabízejí velký výběr nejrůznějších modelů s vysokými otáčkami a přesností. Ergonomicky tvarovaná šroubovačka S8 nabízí řešení Plug-and-Play pro montáže a sérii šroubů s nízkými krouticími momenty. Řada S8 byla navržena ke zvýšení kvality a efektivity.
  • S vypínací spojkou
  • Krouticí moment nastavitelný
  • Jednoduchá obsluha
  • S rychlovýměnnými držáky pro čepele E 6,3

Poznámka:

Příslušné adaptéry Power najdete zde: Č. 070235 vel. ADAPTER. Vhodné čepele naleznete pod č. 674205 a následující.