M12NRG-202 NRG KIT

Art.-nr.: 4933459209
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933459209
EAN/GTIN 4002395287246
Producentnummer 4933459209
L-nummer L00800 10

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M12 B2 - M12® 2,0 Ah-batterier
  • C12 C - M12®-oplader

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: 2 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/opladelige batterier: 2
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Leveres: I kasse
  • Lader inkluderet: C12 C
  • Ladestation tilgængelig:
    • Ladestation tilgængelig: Ja
    • Batteriopladningstid: 40
    • Produktvariant: M12 NRG-202
    • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

2 x 12 V / 2,0 Ah rødt Li-Ion-batteri, oplader C12 C