• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-fræser, WRC 082064 / 6 - MX

Art.-nr.: 628346000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628346000
EAN/GTIN 4007430228208
Producentnummer 628346000
L-nummer L01750 1511

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsere med krydsforandringer til generelle anvendelser. Krystandingen muliggør behageligt arbejde og bedre kontrol. Den forbedrede skæreevne øger materialeafviklingen. Velegnet til næsten alle metaller, f.eks. hærdet stål, uhærdet stål, rustfrit stål, titanium, messing, kobber, støbejern, bronze.
  • Anvendelseseksempler: Eksempler på anvendelsesområder: Afgratning, konturbearbejdning, overfladebearbejdning, fræsning af svært tilgængelige steder, bearbejdning af spidse vinkler
  • Til bearbejdning af overflader, konturer og radier.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 20 mm
  • Samlet længde: 64 mm
  • Hoved Ø: 8 mm
  • Skaft Ø: 6 mm
  • tandhjulstænder: Tværgear